MARKAR FS101-001-628-HT-MP-RH Bản lề đàn piano nguyên bề mặt 84 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề piano |
Màu | Nhôm |
phần cứng | Bao gồm |
Khoảng cách lỗ | 6" |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 21 |
Mẹo bệnh viện | Có |
Chiều dài đốt ngón tay | 2" |
Độ dày của lá | 0.125 " |
Chiều dài | 84 " |
Vật chất | Hợp kim nhôm 6063-T |
Gắn kết | Toàn bề mặt |
Ghim Dia. | 3 / 16 " |
Chất liệu ghim | Thép không gỉ |
Loại pin | Mẹo bệnh viện |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 2 1 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8302106090 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Lỗ trên lá | Độ dày của lá | Chiều dài | Vật chất | Gắn kết | Phạm vi của chuyển động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM200-002-600-HT-MP | 2.25 " | màu xám | 24 | 0.083 " | 96 " | Thép carbon | Lỗ mộng đầy đủ | 180 Degrees | €1,176.83 | RFQ
| |
FM100-001-628-HT-MP | 2 1 / 16 " | Nhôm | 21 | 0.125 " | 84 " | Hợp kim nhôm 6063-T | Lỗ mộng đầy đủ | 180 Degrees | €1,117.28 | RFQ
| |
FS201-001-600-HT-MP-RH | 1 11 / 16 " | màu xám | 24 | 0.083 " | 84 " | Thép Carbon 1012 | Toàn bề mặt | 90 Degrees | €1,063.43 | RFQ
| |
FM200-001-600-HT-MP | 2.25 " | màu xám | 21 | 0.083 " | 84 " | Thép carbon | Lỗ mộng đầy đủ | 180 Degrees | €951.80 | RFQ
| |
FS202-001-600-HT-MP | 1 11 / 16 " | màu xám | 24 | 0.083 " | 84 " | Thép Carbon 1012 | Toàn bề mặt | 90 Degrees | €1,063.43 | RFQ
| |
FM100-001-313-HT-MP | 2 1 / 16 " | Đồng đen | 21 | 0.125 " | 84 " | Hợp kim nhôm 6063-T | Lỗ mộng đầy đủ | 180 Degrees | €1,120.76 | RFQ
| |
FM100-002-628-HT-MP | 2 1 / 16 " | Nhôm | 21 | 0.125 " | 96 " | Hợp kim nhôm 6063-T | Lỗ mộng đầy đủ | 180 Degrees | €1,413.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.