MARKAR Bản lề hạng nặng FM3500-79 Thép không gỉ dài 79 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề an ninh hạng nặng |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Thép không gỉ Satin |
phần cứng | Gắn kết bao gồm |
Khoảng cách lỗ | Đối xứng |
Holes | Nếu không có |
Lỗ trên lá | 0 |
Mẹo bệnh viện | Có |
Chiều dài đốt ngón tay | 2" |
Độ dày của lá | 0.105 " |
Chiều dài | 79 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Gắn kết | Thế chấp |
Ghim Dia. | 3 / 16 " |
Chất liệu ghim | Thép không gỉ |
Loại pin | Thùng, Mẹo bệnh viện |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 4.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 208.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8302104030 |
Mô hình | Holes | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FM3500-83 | Với | 83 " | €1,689.78 | RFQ
|
FM3500-95 | Nếu không có | 95 " | €2,013.18 | RFQ
|
FM3500-120 | Nếu không có | 120 " | €2,437.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.