MARKAR EG308-002-630 Bảo vệ cạnh cửa bằng thép không gỉ 96 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt bảo vệ cạnh cửa |
Độ dày cửa | 1.75 " |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Chiều cao | 96 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Gắn kết | vít điều chỉnh |
Số mặt | 3 |
Chiều rộng | 1.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.99 |
Mã HS | 7610100020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
EG308-001-630 | 84 " | €410.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.