Bộ Marathon Motors Bm6brk | Bộ phanh Mặt 3 pha 6 Lb-feet 230/460v | 5tja5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Bộ phanh Mặt Mouting 3 Pha 6 lb-Feet 230/460v | AJ2JBE 5TJA5 / A312

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Bộ phanh Face Mouting 3-Phase 6 lb-Feet 230 / 460v

Trong kho
Khoản mục: AJ2JBE phần: KIT BM6BRKTham chiếu chéo: 5TJA5 / A312
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
€1,211.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ phanh động cơ
đường kính6 9 / 16 "
Bao vâyIP23
Enclosure liệuGang / thép cán
Giữ Amps2.2/1.2
Hz50/60
Inrush Ampe0.2/0.1
Tối đa Nhiệt độ môi trường40 C
Gắn kếtĐối mặt
Chiều dài tổng thể5.29 "+2.94" (truy cập bao gồm)
Giai đoạn3
Yêu cầuĐộng cơ Max đen
Phạm vi RPMTốc độ cơ bản gấp 2 lần động cơ
Mô men xoắn tĩnh6 lb-ft
UPC469133823281
điện áp230/460

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết thúc dây: Dây dẫn bay
  • Đường kính trục ODE: 5/8"
  • Mfr. Số kho: 105602100BQF

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Bộ phanh Face Mouting 3-Phase 6 lb-Feet 230 / 460v
€1,211.99 /đơn vị