MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Động cơ tách pha 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ bơm phản lực |
Body Dia. | 5.61 " |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | Mở Dripproof |
Khung hình | 56C |
Amps đầy tải | 6.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | B |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | Độ phân giải C |
Ứng dụng động cơ | Máy bơm |
Thiết kế động cơ | Chia pha |
Thiết kế vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Vị trí lắp động cơ | Ngang |
Loại gắn động cơ | Đối mặt |
Thiết kế trục động cơ | Có khóa |
Xoay trục động cơ | CCWSE |
Ứng dụng động cơ phụ | Bơm phản lực |
Bảo vệ nhiệt động cơ | Tự động |
Loại động cơ | Chia pha |
Gắn kết | Đối mặt |
Vị trí lắp đặt | Ngang |
RPM bảng tên | 3450 |
Chiều dài tổng thể | 11 " |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | CCWSE |
Phạm vi RPM | 3001-3600 |
Yếu tố dịch vụ | 1.75 |
Trục Dia. | 5 / 8 " |
Chiều dài trục | 1.875 " |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Loại trục | Có khóa |
Bảo vệ nhiệt | Tự động |
điện áp | 115 |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.56 |
Mã HS | 8501404040 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại động cơ | Body Dia. | Khung hình | Chiều dài tổng thể | Rotation | Yếu tố dịch vụ | Chiều dài trục | Loại trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC37FN65X-G | Tụ điện-Khởi động | 5.66 " | 56J | 11.25 " | CCWSE | 1.75 | 2.375 " | Luồng 7 / 16-20 UNF-2A | €427.17 | RFQ
| |
5KC39NN50X-G | Tụ điện-Khởi động | 5.66 " | 56C | 11.875 " | CW / CCW | 1.5 | 1.875 " | Có khóa | €450.90 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.