Marathon Motors 5kh32dna612 | Động cơ một pha H901 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Động cơ một pha | AJ2LCA H901

MARATHON MOTORS Động cơ một pha 5KH32DNA612 H901

Trong kho
Khoản mục: AJ2LCA phần: 5KH32DNA612Tham chiếu chéo: H901
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
€270.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mục đích chung
Môi trường xung quanh (C)40
Nhiệm vụliên tiếp
Bao vâyDP
Khung hình48Z
Amps đầy tải5.1
HP1/4
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Gắn kếtWB
Sự định hướngNgang + C67
Giai đoạn1
RotationNgược chiều kim đồng hồ
RPM1725
Yếu tố dịch vụ1.15
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)32.08
Chiều rộng tàu (cm)17.63

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại bắt đầu: Chuyển đổi và Mech
  • Mã KVA: P
  • Ổ trục cuối mang: BALL
  • Vòng bi cuối đối diện: BÓNG
  • Kích thước vòng bi cuối ổ đĩa: 6203
  • Kích thước vòng bi cuối đối diện: 6203

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHiệu quả danh nghĩaKhung hìnhkhung Vật liệuChiều dài tổng thểYếu tố dịch vụTrục Dia.Amps đầy tảiHPGiá cả
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Động cơ đa dụng Chia pha 1/4 Hp | AF6NBV 19YU47/H902 5KH32DNA612X50.5%48ZThép cán8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€264.36
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Động cơ Đa năng Chia pha 3/4 Hp | AF6NBZ 19YU52/H907 5KH37NNA76866%56ZThép cán11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€318.71
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Động cơ đa năng chống nhỏ giọt 1/2 Hp | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZThép10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€301.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS Động cơ một pha 5KH32DNA612 H901
€270.71 /đơn vị