MARATHON MOTORS Động cơ máy nén khí 5KC49PN0161BU 1 Hp 13.6 / 6.7-6.8a
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ máy nén khí |
Vòng bi | Banh |
Tụ điện bao gồm | Có |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | Mở Dripproof |
Khung hình | 56 |
Amps đầy tải | 13.6/6.8 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | B |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | Độ phân giải C |
Ứng dụng động cơ | máy nén khí |
Thiết kế động cơ | Tụ điện-Khởi động |
Thiết kế vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Loại gắn động cơ | Cơ sở cứng nhắc |
Thiết kế trục động cơ | Có khóa |
Xoay trục động cơ | CW / CCW |
Bảo vệ nhiệt động cơ | Hướng dẫn sử dụng |
Loại động cơ | Tụ điện-Khởi động |
Gắn kết | Cơ sở cứng nhắc |
RPM bảng tên | 1725 |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | CW / CCW |
Phạm vi RPM | 1701-1800 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | 5 / 8 " |
Chiều dài trục | 1.875 " |
Bảo vệ nhiệt | Hướng dẫn sử dụng |
điện áp | 115 / 208-230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.57 |
Mã HS | 8501406040 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.