MARATHON MOTORS Động cơ bơm phản lực 5KC39EN2553X C1081
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ bơm phản lực |
Môi trường xung quanh (C) | 50 |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | DP |
Khung hình | 56C |
Amps đầy tải | 6.2/3.1 |
Loại Vị trí Nguy hiểm | 2C |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | B |
Sự định hướng | Ngang hoặc dọc |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | Kim đồng hồ |
RPM | 3450 |
Yếu tố dịch vụ | 1.75 |
Bảo vệ nhiệt | Tự động |
điện áp | 115/230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.11 |
Mã HS | 8501404040 |
Sản phẩm | Mô hình | Amps đầy tải | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
5KH39EN2552X | 6.2 | 115 | €96.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.