MARATHON MOTORS Động cơ trung thế và hạ thế 5011LXVFS6544 Y936
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ điện hạ thế và trung thế |
Môi trường xung quanh (C) | 40 |
hợp ngữ | F1 (Có sẵn sửa đổi F2) |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Hiệu quả | 95.4% |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 5011LX |
Amps đầy tải | 92/53 |
HP | 400 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | H |
kW | 300 |
Gắn kết | Rigid |
Thiết kế NEMA | B |
Sự định hướng | Ngang |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 1800 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
điện áp | 2300/4000 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2475 |
Chiều cao tàu (cm) | 89.71 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 142.24 |
Mã HS | 8501538040 |
Sản phẩm | Mô hình | Khung hình | Amps đầy tải | HP | kW | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
449TVFS6542 | 447 / 449T | 56/32 | 250 | 187 | €56,999.53 | RFQ
| |
449TVFS6543 | 447 / 449T | 67/38.5 | 300 | 224 | €64,164.81 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.