MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Động cơ chống cháy nổ 50-60 Hertz
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ chống cháy nổ |
Môi trường xung quanh (C) | 40 |
hợp ngữ | CHỈ F1 |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Hiệu quả | 94.1% |
Bao vây | EPFC |
Khung hình | 286T |
Amps đầy tải | 73/36.5 |
Loại Vị trí Nguy hiểm | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 30 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | 22.4 |
Gắn kết | Rigid |
Thiết kế NEMA | B |
Sự định hướng | Ngang |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 1800 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Bảo vệ nhiệt | Bộ điều nhiệt (Thường đóng) |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 264.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.85 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 80.98 |
Mã HS | 8501528040 |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Hz | Nhóm hiệu quả | Bao vây | Độ dài chì | Chiều dài ít trục | Loại động cơ | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTGS16536 | Vị trí nguy hiểm Động cơ | 60 | NEMA cao cấp | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo | - | 25.375 " | 3 pha | Rigid | €15,483.92 | ||
365TTGS16540 | Vị trí nguy hiểm Động cơ | 50/60 | NEMA cao cấp | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo | - | 26.375 " | 3 pha | Rigid | €18,734.19 | ||
143TTGN6526 | Vị trí nguy hiểm Động cơ | 50/60 | cao cấp | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo | - | - | 3 pha | Rigid | €1,283.98 | ||
145TTGN6526 | Vị trí nguy hiểm Động cơ | 50/60 | cao cấp | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo | - | - | 3 pha | Rigid | €1,592.59 | ||
145TTGN6527 | Vị trí nguy hiểm Động cơ | 50/60 | cao cấp | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo | - | - | 3 pha | Rigid | €1,594.25 | ||
184TTGN6501 | Vị trí nguy hiểm Động cơ | 50/60 | EEC | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo | 6" | 15.125 " | 3 pha | Căn cứ | €2,848.76 | ||
286TTGN16577 | Vị trí nguy hiểm Động cơ | 60 | NEMA cao cấp | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo | 8" | 23.187 " | 3 pha | Chân | €9,449.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.