MARATHON MOTORS 145TTDR16308 Động cơ đa năng U401A
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích chung |
Hiệu quả | 86.50% |
Loại Enclosure | DP |
khung Vật liệu | Thép cán |
khung Kích | 145TC |
Amps đầy tải | 7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Kiểu lắp | Mặt chữ C cứng |
Chiều dài tổng thể | 12.6900 |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 3600 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | 0.8750 |
Tiêu chuẩn và Phê duyệt | UL |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.