MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 Động cơ bơm khớp nối kín 50-60 Hertz
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ bơm khớp nối kín |
Môi trường xung quanh (C) | 40 |
hợp ngữ | CHỈ F1 |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Hiệu quả | 84% |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 143JMV |
Amps đầy tải | 4/2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | 1.12 |
Gắn kết | C-Face cứng nhắc |
Thiết kế NEMA | B |
Sự định hướng | NGANG HOẶC TRỤC XUỐNG |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 3600 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.64 |
Mã HS | 8501524000 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Khung hình | khung Kích | RPM | Trục Dia. | điện áp | Amps đầy tải | HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR16046 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 575 | 1.3 | 1 | €190.00 | ||
143TTFR16013 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 575 | 1.6 | 1.5 | €179.19 | ||
145TTFR16067 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 200 | 6.9 | 2 | €234.12 | ||
145TTFR16074 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 230/460 | 4.6/2.3 | 1.5 | €1,012.92 | ||
145TTFR16071 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 575 | 2.4 | 2 | €204.30 | ||
143TTFR16048 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | €192.78 | ||
143TTFR16047 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | €194.57 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.