MARATHON MOTORS 056T17F15660HP: Động cơ đa năng G527A
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích chung |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 56C |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 1725 |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.64 |
Mã HS | 8501524000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.