MARATHON MOTORS 048C17D2023 Động cơ Đa năng Khởi động bằng tụ điện / Khởi động cảm ứng 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHJ 19YW39 / S010

MARATHON MOTORS 048C17D2023 Mục đích chung Động cơ Tụ điện-khởi động / Cảm ứng Chạy 1/3 Hp 60 Hz

Trong kho
Khoản mục: AF6NHJ phần: 048C17D2023Tham chiếu chéo: 19YW39 / S010

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€367.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mục đích chung
Vòng biBanh
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình48
khung Vật liệuThép cán
Amps đầy tải7.0/3.5
HP1/3
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục7.75 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơỨng dụng chung
Thiết kế động cơTụ điện-Khởi động
Thiết kế vỏ động cơMở Dripproof
Loại gắn động cơCơ sở cứng nhắc
Xoay trục động cơCW / CCW
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
RPM bảng tên1725
Hiệu quả danh nghĩa59.5
Giai đoạn1
Nhóm RPM1701-1800
Phạm vi RPM1701-1800
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.5 "
điện áp115/230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.75
Chiều cao tàu (cm)20.47
Chiều dài tàu (cm)31.6
Chiều rộng tàu (cm)23.19
Mã HS8501404040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài trụcKhung hìnhAmps đầy tảiđiện ápHPChiều dài ít trụcThiết kế động cơHiệu quả danh nghĩaGiá cả
MARATHON MOTORS 048S17D2089 Động cơ đa dụng Chia pha 1/4 Hp 60 Hz | AF6NHL 19YW42 / S003 048S17D20891 9 / 16 "48Z5.71151/47.5 "Chia pha52.5€201.02
MARATHON MOTORS 048S17D2090 Động cơ đa dụng Chia pha 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHM 19YW43/S006 048S17D20901 9 / 16 "486.61151/37.75 "Chia pha57.5€283.99
MARATHON MOTORS 048S17D2113 Động cơ đa dụng Chia pha 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHN 19YW44/S026 048S17D21131 9 / 16 "486.61151/37.75 "Chia pha57.5€290.26
MARATHON MOTORS 056C17D2054 Động cơ Đa năng Khởi động bằng tụ điện / Cảm ứng Chạy 3/4 Hp 60 Hz | AF6NHQ 19YW46/S014 056C17D20542"5610.4/5.2115/2303/410 "Tụ điện-Khởi động70€534.74
MARATHON MOTORS 056C17D2098 Động cơ Đa năng Khởi động bằng tụ điện / Cảm ứng Chạy 1/2 Hp 60 Hz | AF6NHV 19YW50/S012 056C17D20981.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Tụ điện-Khởi động60€421.42
MARATHON MOTORS 056C17D5319 Động cơ Đa năng Khởi động bằng tụ điện / Cảm ứng Chạy 1 Hp 60 Hz | AF6NHW 19YW51/S037 056C17D53192 5 / 16 "5613.6/6.8115/23018.625 "Tụ điện-Khởi động70€703.58
MARATHON MOTORS 056S17D2046 Động cơ đa dụng Chia pha 1/2 Hp 60 Hz | AF6NJD 19YW54 / S022 056S17D20462"569.21151/28.25 "Chia pha60€364.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS 048C17D2023 Mục đích chung Động cơ Tụ điện-khởi động / Cảm ứng Chạy 1/3 Hp 60 Hz
€367.96 /đơn vị