Marathon Motors 048a11o1350 | Động Cơ Hvac X018 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON MOTORS 048A11O1350 X018 Động cơ HVAC | AJ2MBA X018

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048A11O1350 X018

Trong kho
Khoản mục: AJ2MBA phần: 048A11O1350Tham chiếu chéo: X018
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
€343.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Môi trường xung quanh (C)40
hợp ngữCHỈ F1
Nhiệm vụAOM LIÊN TỤC
Hiệu quảN / A%
Bao vâyOPAO
Khung hình48Y
Amps đầy tải1.6
HP1/4
Hz60
Lớp cách nhiệtB
kW0.19
Gắn kếtNhẫn đàn hồi - Đinh tán kéo dài
Thiết kế NEMAKHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ
Sự định hướngNgang
Giai đoạn1
RotationCHỌN CCW
RPM1075
Yếu tố dịch vụ1.0
Bảo vệ nhiệtBộ bảo vệ tự động (chỉ trong cánh quạt bị khóa)
UPC722856038661
điện áp277

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)28.09
Chiều dài tàu (cm)16.81
Chiều rộng tàu (cm)17.15

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại khởi động: PSC 3 SPEED
  • Mã KVA: A
  • Ổ trục cuối mang: BALL
  • Mã IP: 10
  • Vòng bi cuối đối diện: BÓNG
  • Kích thước vòng bi cuối ổ đĩa: 6203
  • Kích thước vòng bi cuối đối diện: 6203

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ít trụcTụ điện yêu cầuNhiệm vụGắn kếtRPM bảng tênThiết kế NEMAHiệu quả danh nghĩaSố tốc độGiá cả
MARATHON MOTORS 048A11O1674 Động cơ Quạt gió Truyền động Trực tiếp PSC OAO 1/2 HP 1 pha 1075 vòng/phút | AG2YQR 32PF57/X033 048A11O16745"2MDV7liên tiếp-1075-56.9%4€341.68
MARATHON MOTORS 048A8O183 Động cơ Quạt gió Truyền động Trực tiếp PSC OAO 1/3 HP 1 pha 825 vòng/phút | AG2YQT 32PF58/X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4liên tiếp-825-54.4%1€447.42
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 Động cơ HVAC | AJ2KVF X009 048A11O787--AOM LIÊN TỤCNhẫn đàn hồi - Đinh tán kéo dài-L--€344.13
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 Động cơ HVAC | AJ2KVW X004 048A11O1755--LIÊN TỤCNhẫn đàn hồi - Đinh tán kéo dài-KHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ--€273.31
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 Động cơ HVAC | AJ2KWT X002 048A11O1769--AOM LIÊN TỤCNhẫn đàn hồi - Đinh tán kéo dài-N--€245.39
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 Động cơ HVAC | AJ2KYB X016 048A17O153--AOM LIÊN TỤCNhẫn đàn hồi - Đinh tán kéo dài-KHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ--€376.43
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 Động cơ HVAC | AJ2KYW X010 048A11O2046--AOM LIÊN TỤCNhẫn đàn hồi - Đinh tán kéo dài-KHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ--€460.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048A11O1350 X018
€343.81 /đơn vị