Máy làm đá SYT3000W-263H, Nước, Loại nửa viên xúc xắc, Sản lượng đá 3200 Lb mỗi ngày
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy làm đá |
Trọng lượng tàu (kg) | 193.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | amps | Kiểu kết nối | Chiều dài dây | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Khả năng lưu trữ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM50A-161 | 115V | 5.3 | Ống đồng 1/4 "OD | 1 / 2ft. | 22.75 " | 33.5 " | 14.75 " | 25 lb | €4,333.65 | ||
UDE0065A-161 | 115V | 5.3 | 3/8 "FPT | 6ft. | 22-11 / 32 " | 36 " | 19 11 / 16 " | 30 lb | €4,139.43 | ||
UDE0080A-161 | 115V | 5.2 | 3/8 "FPT | 6ft. | 22-11 / 32 " | 36 " | 19 11 / 16 " | 30 lb | €4,726.68 | ||
UDF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8 "FPT | 6ft. | 28 " | 38.5 " | 26 " | 90 lb | €4,846.16 | ||
UYF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8 "FPT | 6ft. | 28 " | 38.5 " | 26 " | 90 lb | €4,846.16 | ||
UDF0240A-161 | 115V | 7 | 3/8 "FPT | 6ft. | 28 " | 38 39 / 64 " | 26 " | 80 lb | €5,653.84 | ||
UDF0240W-161 | 115V | 7 | 3/8 "FPT | 6ft. | 28 " | 38 45 / 64 " | 26 " | 80 lb | €5,889.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.