Malco M2003 | Hàng Không Snips Kết Hợp Cắt Vàng 11 3/4in | 2cjy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MALCO M2003 Aviation Snips Kết hợp Cut Yellow 11 3 / 4in | AB9EJP 2CJY7

MALCO M2003 Aviation Snips Combination Cut Vàng 11 3/4in

Trong kho
Khoản mục: AB9EJP phần: M2003Tham chiếu chéo: 2CJY7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€64.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàng không bắn tỉa
Xây dựngThép hợp kim tôi cứng trắng mịn
Hành động cắtTrái / Phải / Thẳng
Cắt cạnhKhông được đánh giá
Chiều dài cắt1 11 / 16 "
Xử lý MàuMàu vàng
Thiết kế xử lýTay cầm nhựa nhiệt dẻo đúc mã màu
Loại xử lýTay cầm nhựa được mã hóa màu
Độ sâu hàm1-2 / 3 "
Vật chấtThép hợp kim tôi cứng trắng mịn
Máy đo kim loại16 Nhẹ / 18 Mạ kẽm / 20 SS
Chiều dài tổng thể11.75 "
Chốt an toàn
KiểuHàng không

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203300000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHành động cắtChiều dài cắtXử lý MàuĐộ sâu hàmChiều dài tổng thểGiá cả
MALCO M2001 Hàng không Snips Left Cut Red 10 3/4 | AB9EJM 2CJY5 M2001Còn lại1.375 "đỏ1-3 / 8 "10.75 "€75.04
MALCO M2002 Hàng Không Cắt Phải Màu Xanh Lá Cây 10 3/4 | AB9EJN 2CJY6 M2002Đúng1.375 "màu xanh lá1-3 / 8 "10.75 "€75.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MALCO M2003 Aviation Snips Combination Cut Vàng 11 3/4in
€64.88 /đơn vị