Malco Hw8x1/2zt | Vít Tự Khoan 1/2 Inch - Pk1000 | 2cjx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vít Tự Xuyên MALCO HW8X1/2ZT, Dài 1/2 Inch, 1000Pk | AB9EJD 2CJX5

MALCO Vít tự xuyên HW8X1/2ZT, dài 1/2 inch, 1000Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9EJD phần: HW8X1 / 2ZTTham chiếu chéo: 2CJX5
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
€44.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít tự xuyên
Loại ổSlotted / Hex
Kích thước trình điều khiển1 / 4 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.375 "
Chiều cao đầu0.11 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Kích thước máy#8
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7318141060
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổKích thước trình điều khiểnKết thúcĐầu Dia.Chiều cao đầuLoại đầuChiều dàiGiá cả
Vít Tự Xuyên MALCO HW8X3/4ZT, Dài 3/4 Inch, 1000Pk | AB9EJE 2CJX6 HW8X3 / 4ZTSlotted / Hex1 / 4 "Trơn0.375 "0.11 "Hex Washer3 / 4 "€57.23
Vít Tự Xuyên MALCO HW8X1ZT, Dài 1 Inch, 500Pk | AB9EJF 2CJX7 HW8X1ZTSlotted / Hex1 / 4 "Trơn0.375 "0.11 "Hex Washer1"€46.24
Vít tự xuyên MALCO HW8X1-1/2ZT, dài 1-1/2 inch, 250Pk | AB9EJG 2CJX8 HW8X1-1 / 2ZTSlotted / Hex1 / 4 "Trơn0.375 "0.11 "Hex Washer1.5 "€33.40
Vít tự xuyên MALCO HW8X2ZT, Kích thước #8, Chiều dài 2 inch, Khe/lục giác, 250Pk | AB9EJH 2CJX9 HW8X2ZTSlotted / Hex1 / 4 "Trơn0.375 "0.11 "Hex Washer2"€44.03
Vít tự xuyên MALCO PO8X2ZWT, cỡ #8, dài 2 inch, Phillips, 250Pk | AB9EJJ 2CJY1 PO8X2ZWTPhillips#2Mạ kẽm với đầu sơn trắng0.312 "0.152 "Oval2"€55.32

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MALCO Vít tự xuyên HW8X1/2ZT, dài 1/2 inch, 1000Pk
€44.23 /đóng gói