Makita Kp0810 | Máy Bào 3-1/4 Inch 7.5 A | 14f143 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bào MAKITA KP0810 3-1 / 4 Inch 7.5 A | AA6LEY 14F143

MAKITA KP0810 Máy Bào 3-1/4 Inch 7.5 A

Trong kho
Khoản mục: AA6LEY phần: KP0810Tham chiếu chéo: 14F143
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
€405.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười hoạch định
Ampe @ 120V7.5
Vòng biBall và Roller
Độ sâu của vêt căt5/32 Trong.
RPM không tải16000
Chiều dài dụng cụ11.375 "
Trọng lượng dụng cụ7.3 lb
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.59
Chiều cao tàu (cm)20.29
Chiều dài tàu (cm)38.99
Chiều rộng tàu (cm)23.19
Mã HS8465920037
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Tay cầm bằng cao su được thiết kế công thái học và Núm điều chỉnh độ sâu để tạo sự thoải mái và kiểm soát

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmpe @ 120VMụcRPM không tảiChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
Bộ máy bào MAKITA KP0800K 3-1 / 4 Inch 6.5 A | AA6LEX 14F142 KP0800K6.5Người hoạch định1700011.25 "5.7 lb3.25 "1€278.25
Máy bào MAKITA KP312, 12-1 / 4 Inch, 15 A | AA6LEZ 14F144 KP31215Người hoạch định12000---1€3,830.75
Máy bào MAKITA 1806B, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 Inch | AA6RZU 14U127 1806B10.9Người hoạch định1500020.25 "19.8 Lb.6.75 "1€1,328.25
Máy bào MAKITA 1912B 4-3 / 8 Trong | AA6RZV 14U128 1912B7.5Người hoạch định1600014 "9.3 lb4.38 "1€568.75
Bộ lưỡi bào MAKITA D-17223 Cacbua, Kích thước 3-1/4 Inch | CT2DCC 24Y428 D-17223-Phụ kiện----1€82.18
Lưỡi bào MAKITA 793346-8 Model 2012 Và 2012Nb, 2012/2012NB, Thép | CT2DCE 24Y423 793346-8-Người hoạch định----1€85.97
Lưỡi bào MAKITA D-70910, 1805B, Thép, 2 PK | CT2DCF 793ZZ4 D-70910-Lưỡi----1€75.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA KP0810 Máy Bào 3-1/4 Inch 7.5 A
€405.64 /đơn vị