MAKITA FS2500 Tek Gun Tuốc nơ vít 6 A 0-2500 Rpm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít điện |
Ampe @ 120V | 6 |
Vòng bi | Banh |
Clutch | Điều chỉnh |
Dây | 8" |
RPM không tải | 0-2500 |
Kích thước chân | 1 / 4 " |
Kiểm soát tốc độ | Biến |
Chiều dài dụng cụ | 11.125 " |
Trọng lượng dụng cụ | 3.4 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7 |
Mã HS | 8467290040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Trọng lượng dụng cụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FS2701 | 4 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.