MAKITA Tông đơ chuỗi EM2652LHN Chiều rộng cắt 25CC 17 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tông đơ tông |
Chiều rộng cắt | 17 " |
Động cơ | Đột quỵ 4 |
Công cụ chuyển | 25.4cc |
Fuel Tank Capacity | 20 oz. |
Loại nhiên liệu | Xăng |
HP | 1.1 |
Chiều dài trục | 57 " |
Loại trục | Sảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 28.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Quốc gia | CH |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.