Makita B-43309 | Ổ cắm rỗng Ổ cắm dài 6 inch Ổ đĩa 9/16 inch | 40kg35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm rỗng MAKITA B-43309 Chiều dài 6 inch Ổ 9/16 inch | AH9MUW 40KG35

MAKITA B-43309 Ổ cắm rỗng Chiều dài 6 inch Ổ đĩa 9/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9MUW phần: B-43309Tham chiếu chéo: 40KG35

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€63.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNutsetter rỗng
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kết thúcChống ăn mòn
Kích thước hex9 / 16 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6"
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đánh giá tác động: Có
  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dài tổng thểGiá cả
Ổ cắm rỗng MAKITA B-43321 Chiều dài 18 inch Ổ 9/16 inch | AH9MUR 40KG31 B-433219 / 16 "18 "€110.79
Ổ cắm rỗng MAKITA B-43371 Chiều dài 18 inch Ổ cắm 3/4 inch | AH9MUT 40KG32 B-433713 / 4 "18 "€101.68
Ổ cắm rỗng MAKITA B-43359 Chiều dài 6 inch Ổ cắm 3/4 inch | AH9MUU 40KG33 B-433593 / 4 "6"€71.53
Ổ cắm rỗng MAKITA B-43290 Chiều dài 3 inch 1/4 inch Hex | AH9MUV 40KG34 B-432909 / 16 "3"€61.15
Ổ cắm rỗng MAKITA B-43365 12 inch Chiều dài 3/4 inch Ổ cắm | AH9MUX 40KG36 B-433653 / 4 "12 "€80.15
Ổ cắm rỗng MAKITA B-43343 3 inch Chiều dài 3/4 inch Ổ cắm | AH9MUY 40KG37 B-433433 / 4 "3"€66.66
Ổ cắm rỗng MAKITA B-43337 Chiều dài 24 inch Ổ 9/16 inch | AH9MUZ 40KG38 B-433379 / 16 "24 "€137.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA B-43309 Ổ cắm rỗng Chiều dài 6 inch Ổ đĩa 9/16 inch
€63.91 /đơn vị