MAKITA B-35075 Bộ chuyển đổi ổ cắm Thép Tatara 3/8 inch
Khoản mục: AH2KQN
phần: B-35075Tham chiếu chéo: 29FX28
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp ổ cắm Hex Drive |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 4 " |
Loại ổ | Hex nam |
Số lượng các mảnh | 1 |
Kích thước ổ đĩa đầu ra | 3 / 8 " |
Loại ổ đĩa đầu ra | Quảng trường Nam |
Chiều dài tổng thể | 1.875 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.07 |
Quốc gia | JP |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.