Makita 9032 | Máy Nhám Đai 3/8 X 21 4.4 A | 14h001 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Chà Nhám Đai MAKITA 9032 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001

MAKITA 9032 Máy chà nhám đai 3/8 x 21 4.4 A

Trong kho
Khoản mục: AA6LXR phần: 9032Tham chiếu chéo: 14H001
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
€484.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBelt Sander
Ampe @ 120VCác 4.4
Vòng biBanh
Kích thước vành đai3/8 x 21 "
Dây16.4
Chiều dài dụng cụ16.5 "
Trọng lượng dụng cụ3.5 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)19.99
Chiều dài tàu (cm)49
Chiều rộng tàu (cm)9.6
Mã HS8465930012
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • SFPM không tải (980-5600)
  • Loại phát hành (Đòn bẩy)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsAmpe @ 120VVòng biChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy chà nhám đai MAKITA 9404 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.8Các 8.8Banh13.125 "10.3 lb€484.31
Máy Chà Nhám Đai MAKITA 9920 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.8Các 8.8Banh13.125 "9.9 lb€458.06
Máy chà nhám đai MAKITA 9403 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Bóng và kim13.9 "13.0 lb€484.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA 9032 Máy chà nhám đai 3/8 x 21 4.4 A
€484.31 /đơn vị