MAIN FILTER INC. MF0899011 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.03 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.287 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Chiều cao | 10.03 " |
Micron | 25 |
ID hàng đầu | 1.866 " |
OD hàng đầu | 3.287 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0899001 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €27.51 | RFQ
| |
MF0899002 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €29.29 | RFQ
| |
MF0899003 | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | €35.74 | RFQ
| |
MF0899004 | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | €45.67 | RFQ
| |
MF0899005 | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | €66.25 | RFQ
| |
MF0899006 | 3.287 " | 14.68 | 1.866 " | 3.287 " | €89.86 | RFQ
| |
MF0899007 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €49.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.