MAIN FILTER INC. MF0898982 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.77 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.85 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Chiều cao | 6.77 " |
Micron | 3 |
ID hàng đầu | 1.004 " |
OD hàng đầu | 1.85 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0898981 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €28.29 | RFQ
| |
MF0898983 | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | €37.13 | RFQ
| |
MF0898984 | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | €46.66 | RFQ
| |
MF0898985 | 3.287 " | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | €71.19 | RFQ
| |
MF0898986 | 3.287 " | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | €92.46 | RFQ
| |
MF0898987 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €52.12 | RFQ
| |
MF0898988 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €54.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.