MAIN FILTER INC. MF0896433 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 10 Micron, con dấu Buna, chiều cao 4.09 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.79 " |
Sức chứa | 8.22 |
Đo huyết áp | 304 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 84 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 4.09 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 0.81 " |
OD hàng đầu | 1.79 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062739 | Năm 3069 Sq. Inch | 3.5 " | 6.083 " | Ngoài vào trong | - | 17.99 | 3.5 " | 6.083 " | €115.14 | RFQ
| |
MF0065836 | - | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | Bên trong-Out | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | €68.40 | RFQ
| |
MF0065870 | Năm 929 Sq. Inch | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | €132.82 | RFQ
| |
MF0065965 | Năm 2470 Sq. Inch | 3.35 " | 5.98 " | Bên trong-Out | Bên trong-Out | 24.65 " | 3.5 " | 5.98 " | €152.94 | RFQ
| |
MF0065983 | Năm 283 Sq. Inch | - | 3.07 " | Ngoài vào trong | - | 4.88 " | 1.7 " | 3.07 " | €45.65 | RFQ
| |
MF0066039 | Năm 2343 Sq. Inch | 1.9 " | 3.72 " | Ngoài vào trong | - | 24.72 | 1.8 " | 3.72 " | €193.89 | RFQ
| |
MF0066114 | Năm 203 Sq. Inch | 0.95 " | 1.77 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | 8.35 " | 0.95 " | 1.77 " | €39.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.