MAIN FILTER INC. MF0895741 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, 125 Micron, Vòng đệm Viton, Chiều cao 15.9 inch | CG4ZFP R065EAR1003F6

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0895741, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 15.9 inch

Khoản mục: CG4ZFP Mẫu: MF0895741Tham chiếu chéo: R065EAR1003F6 '
€116.57 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới5.118 "
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Xếp hạng bộ lọc125
Kích thước bộ lọcNăm 952 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao15.9
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron125
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu2.539 "
OD hàng đầu5.118 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Sửa chữa PUROLATOR R065EAR1003F6

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID dưới cùngOD phía dướiKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0008294 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, Xếp hạng 125 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.27 inch | CF6RPU MF00082942.03 "3.9 "Năm 289 Sq. Inch8.27 "2.03 "3.9 "€49.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008297 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.27 inch | CF6RPV MF00082972.03 "3.9 "Năm 289 Sq. Inch8.272.03 "3.9 "€49.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008343 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, 125 Micron, phớt Viton, cao 9.84 inch | CF6RQM MF00083432.992 "5.118 "Năm 580 Sq. Inch9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008380 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF6RQW MF0008380-2.047 "Năm 36 Sq. Inch2.83 "0.965 "2.047 "€22.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008382 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.34 inch | CF6RQY MF0008382-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "€25.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0023272 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, 125 Micron, phớt Viton, cao 3.35 inch | CF6RYG MF00232721.38 "2.76 "Năm 75 Sq. Inch3.35 "1.38 "2.76 "€34.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035030 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, định mức 125 Micron, phớt Viton, chiều cao 10.19 inch | CF6UFT MF0035030-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "€52.84
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0895741, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 15.9 inch
€116.57 /đơn vị