MAIN FILTER INC. MF0885155 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 14.48 Inch Height | CG4XHR C744OSD

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0885155, Cellulose, 5 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 14.48 inch

Khoản mục: CG4XHR Mẫu: MF0885155Cross Ref: C744OSD'
€41.10 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng3.5 "
OD phía dưới6.083 "
Đo huyết áp58 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc5
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao14.48
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron5
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu3.5 "
OD hàng đầu6.083 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Repalcement FACET C744OSD

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoID dưới cùngOD phía dướiID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0003934 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, Chiều cao 17.99 inch | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003989 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 14.48 inch | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003990 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, Chiều cao 14.48 inch | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004104 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004134 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, Chiều cao 14.48 inch | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI€33.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004248 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 14.48 inch | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004318 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, Chiều cao 17.99 inch | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI€46.60
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0885155, Cellulose, 5 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 14.48 inch
€41.10 /đơn vị