MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0878005, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.362 " |
Sức chứa | 6.26 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 156 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 5mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.346 " |
OD hàng đầu | 2.362 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004036 | 27.95 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | 104.46 | 145 | 145 PSI | €40.85 | RFQ
| |
MF0004048 | 18.5 | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | 68.75 | - | 145 PSI | €32.03 | RFQ
| |
MF0004094 | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 | 145 PSI | €25.31 | RFQ
| |
MF0004207 | 3.54 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €23.96 | RFQ
| |
MF0004442 | 3.7 " | - | 1.378 " | 0.476 " | 1.378 " | 1.28 | 435 | 435 PSI | €24.25 | RFQ
| |
MF0004445 | 3.54 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €23.96 | RFQ
| |
MF0004448 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | 435 | 435 PSI | €27.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.