MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0874866, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.01 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.799 " |
OD phía dưới | 5.65 " |
Sức chứa | 176.43 |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 2384 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 19.01 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 5.65 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006201 | 4.05 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 2.028 " | - | - | - | €48.13 | RFQ
| |
MF0006210 | 7.63 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 3.721 " | 48.03 | 435 | 435 PSI | €83.66 | RFQ
| |
MF0006229 | 7.99 " | 1.347 " | 2.894 " | - | 2.894 " | - | - | - | €62.45 | RFQ
| |
MF0006244 | 4.05 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 4.87 | 435 | 435 PSI | €52.71 | RFQ
| |
MF0006248 | 6.71 | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | - | 435 PSI | €56.41 | RFQ
| |
MF0006251 | 6.71 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | 435 | 435 PSI | €56.41 | RFQ
| |
MF0006262 | 7.63 " | 1.898 " | 3.032 " | - | 3.032 " | 27.07 | - | 435 PSI | €82.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.