MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0867225, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, Chiều cao 9.25 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.654 " |
OD phía dưới | 3.898 " |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 3 |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 9.25 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.654 " |
OD hàng đầu | 3.898 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004046 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | Năm 1719 Sq. Inch | 18.5 " | 1.654 " | €34.82 | RFQ
| |
MF0004090 | 3.898 " | 3.898 " | - | - | 145 PSI | - | 9.25 " | 1.654 " | €37.53 | RFQ
| |
MF0004447 | 1.752 " | 1.752 " | 5.41 | - | 435 PSI | Năm 135 Sq. Inch | 6.18 | 0.87 " | €29.59 | RFQ
| |
MF0005998 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | - | 145 PSI | Năm 1719 Sq. Inch | 18.5 | 1.654 " | €34.82 | RFQ
| |
MF0006018 | 2.362 " | 2.362 " | - | - | 435 PSI | Năm 234 Sq. Inch | 7.4 " | 1.347 " | €32.32 | RFQ
| |
MF0006030 | 1.752 " | 1.752 " | 5.41 | 435 | 435 PSI | Năm 135 Sq. Inch | 6.18 " | 0.87 " | €29.59 | RFQ
| |
MF0024253 | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | 7.89 " | 2.488 " | €54.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.