MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0859559, Cellulose, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 14.72 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.28 " |
OD phía dưới | 5.689 " |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 14.72 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.28 " |
OD hàng đầu | 5.689 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0307720 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €41.10 | RFQ
| |
MF0308152 | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €47.94 | RFQ
| |
MF0312164 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €41.10 | RFQ
| |
MF0312968 | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | 2.126 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €49.16 | RFQ
| |
MF0312969 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | €47.94 | RFQ
| |
MF0312974 | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | 2.126 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €49.16 | RFQ
| |
MF0312975 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | €47.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.