MAIN FILTER INC. MF0853169 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Cellulose, 20 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.38 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.75 " |
Áp lực nổ | 304 PSI |
Đo huyết áp | 72 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 20 |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 22 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 5.38 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 20 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 12 UNF |
Kích thước chủ đề | 1mm |
OD hàng đầu | 3.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | OD phía dưới | Áp lực nổ | Sợi chỉ | Kích thước chủ đề | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0095167 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | - | - | €19.85 | RFQ
| |
MF0301815 | 8.307 | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 BSP | - | 3.78 " | 24.03 | - | €30.77 | RFQ
| |
MF0301817 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 BSP | - | 3.78 " | - | - | €25.31 | RFQ
| |
MF0301819 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | €41.39 | RFQ
| |
MF0301824 | 8.949 " | 5.079 " | 246.6 | 11 BSP | 1.25mm | 5.079 " | 41.74 | 72.5 | €41.69 | RFQ
| |
MF0304221 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | €41.39 | RFQ
| |
MF0304226 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 BSP | - | 3.78 " | - | - | €25.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.