MAIN FILTER INC. MF0851193 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 5 Micron, con dấu Buna, chiều cao 18.3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 0.409 " |
OD phía dưới | 4.173 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 5 |
Chiều cao | 18.3mm |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.835 " |
OD hàng đầu | 4.173 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006182 | Ngoài vào trong | 3.996 " | 5.61 " | 24.02 " | 3.996 " | 5.61 " | 338.72 | 51 | €189.73 | RFQ
| |
MF0007085 | - | 0.409 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 77.67 | - | €93.49 | RFQ
| |
MF0028353 | - | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | - | €137.74 | RFQ
| |
MF0029096 | - | - | 3.661 " | 18.89 | 1.732 " | 3.661 " | 89.49 | - | €132.36 | RFQ
| |
MF0034715 | - | 0.559 " | 7.953 " | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | €368.93 | RFQ
| |
MF0034722 | - | 0.559 " | 7.953 " | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 534.17 | - | €270.56 | RFQ
| |
MF0034729 | - | 0.559 " | 7.953 " | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | €176.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.