MAIN FILTER INC. MF0850952 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.69 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 0.409 " |
OD phía dưới | 4.173 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Chiều cao | 6.69 " |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.835 " |
OD hàng đầu | 4.173 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008629 | 7.48 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | 145 PSI | Năm 226 Sq. Inch | €110.50 | RFQ
| |
MF0027777 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | Năm 633 Sq. Inch | €213.26 | RFQ
| |
MF0034508 | 9.09 " | 2.48 " | 4.016 " | 2.48 " | 4.016 " | 435 | 435 PSI | Năm 430 Sq. Inch | €160.54 | RFQ
| |
MF0034816 | 7.87 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 145 PSI | Năm 165 Sq. Inch | €62.54 | RFQ
| |
MF0034916 | 18.89 | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | €349.82 | RFQ
| |
MF0096183 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | Năm 633 Sq. Inch | €213.26 | RFQ
| |
MF0096186 | 18.89 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | €349.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.