MAIN FILTER INC. MF0834997 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch | CG4LTM 01262932

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0834997, Kính, 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch

Khoản mục: CG4LTM Mẫu: MF0834997Tham chiếu chéo: 01262932 '
€48.13 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng0.874 "
OD phía dưới2.028 "
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc5
Chiều cao4.05 "
Loại con dấuViton
OD hàng đầu2.028 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HYDAC / HYCON 01262932

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006416 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.22 inch | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€154.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006769 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 8.99 inch | CF6QZU MF0006769Ngoài vào trong1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55€67.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007069 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 36.25 inch | CF6REL MF0007069Ngoài vào trong3.799 "5.65 "Ngoài vào trong36.25 "-5.65 "447.32€357.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007075 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 8.27 inch | CF6REM MF0007075Ngoài vào trong2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41€61.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007081 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.99 inch | CF6REP MF0007081Ngoài vào trong1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22€62.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007219 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 5.66 inch | CF6RGW MF0007219Ngoài vào trong1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36€57.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007321 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.13 inch | CF6RHH MF0007321Ngoài vào trong0.48 "1.378 "Ngoài vào trong4.13 "-1.378 "4.55€61.82
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0834997, Kính, 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch
€48.13 /đơn vị