MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0834395, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.96 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.563 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Chiều cao | 9.96 " |
Micron | 5 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.898 " |
OD hàng đầu | 3.563 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005334 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €50.55 | RFQ
| |
MF0005999 | 18.5 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 | 145 PSI | €74.84 | RFQ
| |
MF0006011 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €50.55 | RFQ
| |
MF0006015 | 5.079 " | - | 2.362 " | 1.346 " | 2.362 " | 16.08 | 3045 | 3045 PSI | €76.55 | RFQ
| |
MF0006019 | 6.81 " | - | 2.717 " | 1.343 " | 2.717 " | 29.42 | 3045 | 3045 PSI | €101.64 | RFQ
| |
MF0006031 | 6.18 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €35.76 | RFQ
| |
MF0006052 | 3.89 " | - | 2.898 " | 1.26 " | 2.898 " | 18.83 | 363 | 363 PSI | €41.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.