MAIN FILTER INC. MF0833997 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Cellulose, 3 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.94 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 5.06 " |
Áp lực nổ | 261 PSI |
Sức chứa | 21.42 |
Đo huyết áp | 72.5 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 3 |
Kích thước bộ lọc | Năm 536 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 40 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 6.94 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 16 UNF |
Kích thước chủ đề | 1.5 " |
OD hàng đầu | 5.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | OD phía dưới | Áp lực nổ | Chiều cao | Micron | Sợi chỉ | Kích thước chủ đề | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300991 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | RFQ
| |
MF0307654 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | RFQ
| |
MF0308417 | 22 gpm | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 3 | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | €19.85 | RFQ
| |
MF0308496 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | RFQ
| |
MF0308497 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €34.94 | RFQ
| |
MF0308515 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | RFQ
| |
MF0310364 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.