MAIN FILTER INC. MF0718863 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 60 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.06 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.72 " |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 60 |
Kích thước bộ lọc | Năm 143 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 4.06 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 60 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.36 " |
OD hàng đầu | 2.72 " |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu đệm | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0033141 | tốt | 1.81 " | 4.33 " | 7.28 " | tốt | 1.81 " | 4.33 " | - | €75.05 | RFQ
| |
MF0034022 | - | 0.94 " | 2.3 " | 3.27 " | - | 0.94 " | 2.3 " | 145 | €77.03 | RFQ
| |
MF0034029 | Viton | - | 2.72 " | 4.06 " | Viton | 1.36 " | 2.72 " | 145 | €38.87 | RFQ
| |
MF0034032 | tốt | - | 3.15 " | 6.22 " | tốt | 1.14 " | 3.15 " | - | €81.31 | RFQ
| |
MF0034033 | - | 0.96 " | 2.3 " | 1.61 " | - | 0.96 " | 2.3 " | - | €25.01 | RFQ
| |
MF0034052 | - | 1.77 " | 2.83 " | 5.91 " | - | 0.33 " | 2.83 " | - | €50.97 | RFQ
| |
MF0037990 | tốt | 1.1 " | 2.17 " | 8.03 " | tốt | 1.1 " | 2.17 " | 145 | €112.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.