MAIN FILTER INC. MF0714763 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 12.91 Inch Height | CG4DYM 308125

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0714763, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.91 inch

Khoản mục: CG4DYM Mẫu: MF0714763Tham chiếu chéo: 308125 '
€128.04 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.563 "
Sức chứa96.36
Thu gọn áp suất435
Đo huyết áp435 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 1028 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao12.91 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron5
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.898 "
OD hàng đầu3.563 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HYDAC / HYCON 308125

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoID dưới cùngOD phía dướiID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0005334 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005999 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.5 inch | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€74.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006011 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006015 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.079 inch | CF6QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI€76.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006019 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.81 inch | CF6QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI€101.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006031 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€35.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006052 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.89 inch | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI€41.77
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0714763, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.91 inch
€128.04 /đơn vị