MAIN FILTER INC. MF0711718 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 15 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.13 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.728 " |
Áp lực nổ | 1015 PSI |
Sức chứa | 30.34 |
Đo huyết áp | 290 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 15 |
Kích thước bộ lọc | Năm 410 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 79 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 6.13 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 15 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 12 UN2B |
Kích thước chủ đề | 1.375 |
OD hàng đầu | 3.819 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kích thước bộ lọc | OD phía dưới | Áp lực nổ | Tốc độ dòng | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0457210 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | 4.606 " | - | - | - | 11.657 | - | €106.81 | RFQ
| |
MF0457213 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | 3.75 " | 261 | 26 gpm | tốt | 7.88 " | 25 | €55.10 | RFQ
| |
MF0457219 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | Năm 625 Sq. Inch | 4.606 " | 783 PSI | 79 gpm | tốt | 11.657 | 5 | €98.28 | RFQ
| |
MF0457220 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | Năm 625 Sq. Inch | 4.606 " | 783 | 79 gpm | tốt | 11.657 " | 15 | €100.67 | RFQ
| |
MF0457222 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | Năm 420 Sq. Inch | 4.606 " | 783 PSI | 79 gpm | tốt | 11.657 | 10 | €76.94 | RFQ
| |
MF0457224 | Lọc thủy lực | - | 5.06 " | 261 | 40 gpm | tốt | 6.94 " | 10 | €59.56 | RFQ
| |
MF0457229 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | 5.06 " | 261 PSI | 40 gpm | tốt | 6.94 | 25 | €59.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.