MAIN FILTER INC. MF0686674 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.94 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 5.06 " |
Áp lực nổ | 261 PSI |
Sức chứa | 21.42 |
Đo huyết áp | 72.5 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 536 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 40 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 6.94 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 16 UNF |
Kích thước chủ đề | 1.5 " |
OD hàng đầu | 5.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kích thước bộ lọc | OD phía dưới | Áp lực nổ | Tốc độ dòng | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0457210 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | 4.606 " | - | - | - | 11.657 | - | €106.81 | RFQ
| |
MF0457213 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | 3.75 " | 261 | 26 gpm | tốt | 7.88 " | 25 | €55.10 | RFQ
| |
MF0457219 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | Năm 625 Sq. Inch | 4.606 " | 783 PSI | 79 gpm | tốt | 11.657 | 5 | €98.28 | RFQ
| |
MF0457220 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | Năm 625 Sq. Inch | 4.606 " | 783 | 79 gpm | tốt | 11.657 " | 15 | €100.67 | RFQ
| |
MF0457222 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | Năm 420 Sq. Inch | 4.606 " | 783 PSI | 79 gpm | tốt | 11.657 | 10 | €76.94 | RFQ
| |
MF0457224 | Lọc thủy lực | - | 5.06 " | 261 | 40 gpm | tốt | 6.94 " | 10 | €59.56 | RFQ
| |
MF0457229 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | 5.06 " | 261 PSI | 40 gpm | tốt | 6.94 | 25 | €59.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.