BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0653123 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Vòng đệm Viton, Chiều cao 7.87 inch | CG3ZPL 94151

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0653123, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.87 inch

Khoản mục: CG3ZPL Mẫu: MF0653123Tham chiếu chéo: 94151 '
€67.70 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng2.5 "
OD phía dưới4.37 "
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao7.87 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu2.5 "
OD hàng đầu4.37 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực hiện lại CARQUEST 94151

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng dòng chảyID dưới cùngOD phía dướiVật liệu đệmChiều caoMicronLoại con dấuID hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006890 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Nút chai, Chiều cao 18.31 inch | CF6RBE MF0006890Ngoài vào trong3.31 "4.96 "nút bần18.31 "25nút bần3.31 "€121.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007146 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 13.11 inch | CF6RGA MF0007146Bên trong-Out-3.52 "tốt13.11 "25tốt1.6 "€72.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0012390 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.21 inch | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "€33.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024127 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"tốt17.9927tốt3.41 "€151.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026318 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 9.13 inch | CF6TLD MF0026318--2.31 "tốt9.13 "25tốt1.11 "€43.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028919 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 13.11 inch | CF6TRW MF0028919Bên trong-Out-3.52 "tốt13.11 "25tốt1.6 "€72.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029438 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 18.27 inch | CF6TUP MF0029438Bên trong-Out2.34 "3.94 "tốt18.27 "25tốt2.53 "€82.03
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0653123, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.87 inch
€67.70 /đơn vị