MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0641693, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.81 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.284 " |
OD phía dưới | 5.984 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Chiều cao | 16.81 " |
Micron | 5 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 3.284 " |
OD hàng đầu | 5.984 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006416 | - | 2.697 " | 4.488 " | - | 16.22 " | - | 4.488 " | - | €154.45 | RFQ
| |
MF0006769 | Ngoài vào trong | 1.347 " | 2.362 " | - | 8.99 | - | 2.362 " | 21.55 | €67.94 | RFQ
| |
MF0007069 | Ngoài vào trong | 3.799 " | 5.65 " | Ngoài vào trong | 36.25 " | - | 5.65 " | 447.32 | €357.73 | RFQ
| |
MF0007075 | Ngoài vào trong | 2.03 " | 3.9 " | - | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 47.41 | €61.42 | RFQ
| |
MF0007081 | Ngoài vào trong | 1.347 " | 2.362 " | - | 7.99 " | - | 2.362 " | 20.22 | €62.45 | RFQ
| |
MF0007219 | Ngoài vào trong | 1.347 " | 2.362 " | - | 5.66 | - | 2.362 " | 13.36 | €57.14 | RFQ
| |
MF0007321 | Ngoài vào trong | 0.48 " | 1.378 " | Ngoài vào trong | 4.13 " | - | 1.378 " | 4.55 | €61.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.