MAIN FILTER INC. MF0617230 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.618 " |
OD phía dưới | 6.083 " |
Sức chứa | 236.19 |
Thu gọn áp suất | 102 |
Đo huyết áp | 102 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 3192 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 17.99 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.618 " |
OD hàng đầu | 6.083 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006510 | Bên trong-Out | 0.331 " | 2.835 " | Bên trong-Out | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 23.04 | €46.70 | RFQ
| |
MF0007035 | - | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 " | 6.181 " | 7.953 " | - | €168.13 | RFQ
| |
MF0007044 | Bên trong-Out | 0.331 " | 2.835 " | Bên trong-Out | 4.13 " | 1.772 " | 2.835 " | 11.93 | €37.53 | RFQ
| |
MF0007049 | - | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | - | €30.93 | RFQ
| |
MF0007270 | - | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | - | €122.60 | RFQ
| |
MF0007515 | Ngoài vào trong | 3.996 " | 5.61 " | Ngoài vào trong | 24.02 " | 3.996 " | 5.61 " | 267.50 | €189.73 | RFQ
| |
MF0024114 | Bên trong-Out | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | 45.39 | €78.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.