MAIN FILTER INC. MF0617201 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 5 Micron, con dấu Buna, chiều cao 20.2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.6 " |
OD phía dưới | 3.9 " |
Đo huyết áp | 150 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 5 |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 20.2 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.6 " |
OD hàng đầu | 3.9 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0201611 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | RFQ
| |
MF0201612 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | RFQ
| |
MF0342787 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | RFQ
| |
MF0614288 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | RFQ
| |
MF0614289 | 1.6 " | 3.9 " | - | 150 PSI | 20.2 | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | RFQ
| |
MF0614290 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | RFQ
| |
MF0615606 | 1.594 " | 3.989 " | - | - | 8.583 | 1.594 " | 3.898 " | €64.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.