MAIN FILTER INC. MF0617075 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 40 Micron, con dấu Buna, chiều cao 5.157 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.142 " |
OD phía dưới | 4.016 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 40 |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 5.157 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 40 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.378 " |
OD hàng đầu | 4.016 " |
Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0012751 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | tốt | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | RFQ
|
MF0077411 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | tốt | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | RFQ
|
MF0111252 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | tốt | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | RFQ
|
MF0124224 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | tốt | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | RFQ
|
MF0124521 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | tốt | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | RFQ
|
MF0208487 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | tốt | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | RFQ
|
MF0212734 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | tốt | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.