MAIN FILTER INC. MF0617062 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 150 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.26 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.89 " |
OD phía dưới | 4.02 " |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 284 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 6.26 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 150 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.89 " |
OD hàng đầu | 4.02 " |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu đệm | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007650 | tốt | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 | tốt | 2.89 " | 4.02 " | - | €110.21 | RFQ
| |
MF0007663 | tốt | 1.54 " | 2.44 " | 3.7 " | tốt | 1.54 " | 2.44 " | 145 | €120.41 | RFQ
| |
MF0007665 | tốt | 4.04 " | 5.49 " | 8.62 " | tốt | 4.04 " | 5.49 " | 145 | €143.14 | RFQ
| |
MF0008148 | Viton | - | 2.62 " | 4.6 " | Viton | 1.36 " | 2.62 " | 75 | €49.94 | RFQ
| |
MF0008419 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.78 " | - | 2.62 " | 4.02 " | 145 | €170.96 | RFQ
| |
MF0034047 | - | 3.5 " | 4.33 " | 10.67 | - | 3.5 " | 4.33 " | - | €171.68 | RFQ
| |
MF0034051 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.98 " | - | - | 4.02 " | 145 | €99.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.