MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0615821, Polyester, Xếp hạng Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.97 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.441 " |
OD phía dưới | 3.96 " |
Thu gọn áp suất | 75 |
Đo huyết áp | 75 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Polyester |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 18.97 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
Kích thước chủ đề | M6 |
OD hàng đầu | 3.96 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.